大一鋼業
大一鋼業の 南京錠・鍵
大一鋼業の キーアクセサリー
マーキー・リスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30651906
品番
PW-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
カギなどを手軽に手首にかけることができるちょっとしたキーアクセサリー。国産のウレタン樹脂製なので耐久性も非常に優れています。
色
ブルー
用途
自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等
材質
本体:ウレタン樹脂、リング:鉄
質量(g)
15