大一鋼業
大一鋼業の 南京錠・鍵
大一鋼業の キーアクセサリー
マーキー・ギア G型リング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
30652037
品番
MP-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
マーキーに使われているGリングのセット。
先端が丸まってるため、衣服などを傷つけません。
色
シルバー
用途
手芸、キーホルダーの連結等
材質
鉄
質量(g)
16
内径(Φmm)
19
線径(Φmm)
1.2
外径(Φmm)
21