大一鋼業
大一鋼業の 南京錠・鍵
大一鋼業の キーワイヤー
マーキー・ギア キーワイヤー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30652064
品番
MP-04
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
ステンレスのワイヤー
色
シルバー
用途
手芸、キーホルダーの連結等
材質
ステンレス
長さ(mm)
150
質量(g)
10
内径(Φmm)
52
線径(Φmm)
1.5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。