大一鋼業
大一鋼業の 南京錠・鍵
大一鋼業の キーアクセサリー
マーキー・ギア ベルトクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30652082
品番
MP-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
ベルトクリップ。
色
シルバー
用途
手芸、キーホルダーの連結等
材質
ステンレス
質量(g)
19
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
44×19×0.8