マーキー・ギア ドッキング

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30652107 品番MP-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

脱着式キーホルダー。

シルバー 用途手芸、キーホルダーの連結等 材質(本体)真鍮/ニッケルメッキ、(リング)鉄/ニッケルメッキ 全長(mm)70 質量(g)24 内径(Φmm)22 線径(Φmm)1.5 外径(Φmm)26

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30652107
2017-09-05
用途:
バイクの鍵
建設業・工事業

以前から使ってますが、とても使い勝手が良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする