フェルトテープ ソフトタイプ

(10件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1ロール 注文コード 30654706 品番 FU-372
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

貼る場所の長さに合わせて自由にカットできます。
掃除機をかけたときの壁等のヘリへのキズ、衝撃を防ぎます。
粘着タイプで簡単に貼ることができます。

用途
タンスや棚のヘリに
壁のヘリに
引き戸の戸あたりに
形状テープ 材質ポリエステル100% 厚さ×横×縦(mm)2×25×1800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-30
用途:
家具の脚裏用

使いやすく何度もリピートしていましたが、
ガイド付きの剥離紙から弱い剥離紙に変わってしまい、フェルト自体も前より柔らかくなっており、カットがしにくくなりました。
以前とは全くの別物になってしまい、心から残念に思います。
元に戻してほしいです・・・

対象商品:
30654672
2021-07-15
用途:
扉の音を減らすため

厚さは丁度良い感じで、粘着テープも適度な感じで使いやすいです。

対象商品:
30654706
2020-09-09
用途:
リビングの床傷防止
自動車・二輪車・自転車関連業

机購入時に付属していた、床傷付き防止フェルトが痛んできたので貼り替えに使いました。接着力も強く、満足しています。

対象商品:
30654697
2020-08-01
用途:
ベットのきしみ音。

ホームセンターでは見つからず、モノタロウさんはサイズや色が豊富で助かります。
品質も非常によく木製家具に良くくっつきました。いろんな使い方が出来る商品だと思います。

対象商品:
30654697
2020-06-04
用途:
製品の出荷時
製造業

家具製造業での製品出荷時に使用させてもらいました。特に重量のある製品同士の間に貼っての出荷にウレタンのクッション材を使用していましたがキズになる事もあり今回フェルトテープを使用して大変に重宝しております。

対象商品:
30654742
2017-12-25
用途:
商品の保護
株式会社三幸 様 (建設業・工事業)

干渉部分に張り込み傷の付く恐れがなくなりました。貼り込みも簡単で最高です。

対象商品:
30654688
2021-06-20
用途:
リビングの椅子に

椅子の裏に貼り付けて、椅子を引いた時のフローリングとの摩擦音を消音するのに使いました。

1人が参考にしています
対象商品:
30654688
2018-02-24
用途:
スピーカーの音漏れ防止(ガスケット)
株式会社 デル・リトモ 様

2x25x1800(mm)がダイソーで100円...
8mm幅で3本とれるから、実用コストは12倍。
ベラボーではないか。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする