WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の オフィスインテリア
WAKI(和気産業)の キズ防止シート
キャスターカップ 平型丸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
注文コード
30654855
品番
GK-255
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
透明樹脂製のため家具やカーペットの色を気にせず使用できます。
形状
丸
用途
キャスター付の家具やイス等の固定にカーペット・畳の保護に
材質
本体:エラストマー樹脂
色
クリア
適合寸法(mm)
47