家具のスベリ材CAP 丸脚角脚兼用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) 注文コード30654907 品番Cwe-012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

幅広いサイズに取り付け可能なフリーサイズタイプのスベリキャップです。
適合サイズ内であれば新開発の特殊形状口で丸型・角型の脚に柔軟に取り付けできます。
取り付けるだけで家具がすべりやすくなり、移動が楽になります。
底面キャップは超高密度ポリエチレン製で、すべりは抜群です。
本体と床面キャップはマジックテープで固定。取り外し、取り付けが自由にできるので、掏り切れてスベリが悪くなったキャップ部だけの交換ができます。また汚い底面の掃き掃除もラクにできます。
気になるホコリが本体につきにくい形状。(立ち上がりの高い高密度ポリエチレンキャップ採用)

形状丸脚角脚兼用 用途家具やイスの脚に 材質本体:エラストマー樹脂、スベリ材:高密度ポリエチレン、マジックテープ:ナイロン、粘着剤:合成ゴム系 ライトブラウン 適合寸法(mm)(丸脚)31-40、(角脚)25-32
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする