家具のスベリ材CAP フェルト付き 丸脚角脚兼用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) 注文コード30655013 品番Cwe-011F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

取り付け柔軟!フリーサイズタイプタイプの床にやさしいフェルトキャップです。
幅広いサイズに取り付け可能なフリーサイズタイプのフェルトキャップです。
適合サイズ内であれば新開発の特殊形状口で丸型・角型の脚に柔軟に取り付けできます。
底面がフェルトになっているので家具の移動がしやすく、底面のキズや音防止に効果があります。
本体と底面キャップはマジックテープで固定。取り外し、取り付けが自由にできるので、掏り切れてスベリが悪くなったキャップ部だけの交換ができます。またすぐに取りはずせるので底面にたまったホコリもらくらくお掃除することができます。

用途
床面のキズ、音防止に最適。
家具やイスの脚に
形状丸脚角脚兼用 材質本体:エラストマー樹脂、底面キャップ:(表面)フェルト(内部)ポリエチレン、マジックテープ:ナイロン、粘着剤;合成ゴム ライトブラウン 適合寸法(mm)(丸脚)21-30、(角脚)17-24
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30655022
2021-12-17
用途:
事務所の椅子で利用
教育・研究機関

大変満足している商品。フローリングには、コレを履かせると滑り良く、傷はつかず、脱げにくく。更にフェルト部分が傷んで来たらその部分のみ取り替えがきくので、多分重宝すると期待している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする