曜日別特売
- 瞬間難接着用クイックボンド F9 関西ポリマー研究所 30655686

瞬間難接着用クイックボンド F9

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード30655686品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【クイックボンドF9】わかりにくく、つきにくいプラスチックを少しでも多く接着出来る様に開発された瞬間接着剤です。
【クリーナー9】ペンタイプなのでペン先のフェルトで細かい場所へも簡単に塗りやすく、表面の汚れをこすり取りやすい。
塗布制限バルブにより必要量だけ塗布できるので、中身も変質しにくく、保管できます。
素材によって接着剤を選択できます。

用途
つきにくいプラスチックやゴムなどの接着に。
ポリプロピレン、ポリエチレン、ウレタン、シリコン、その他。
主な用途プラスチックやゴムなど、ポリプロピレン、ポリエチレン、ウレタン、シリコン成分接着剤:シアノアクリレート(100%)、クリーナー9:有機溶剤(95%以上)(エチルアルコール、他)リン酸、アミン・その他化合物接着剤化学反応形接着剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材PP・PE、シリコーン主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58165581
2017-10-10
用途: あらゆる場面で使用
個人のお客様

靴底のわれた部分を接着したいが、うまくいかない、やり方の問題かもしれないが、ゴムなのですぐ着くと思ったが簡単ではなく何日か必要か。

対象商品 : 30655686
2017-12-14
用途: 難材の接着用に
運輸・通信業

接着し難い材料を接着するために購入しました。耐久性に期待します。

対象商品 : 58165581
2015-10-27
用途: シリコーンゴムの接着

シリコーンゴムとポリカーボネートを接着しました。とても良く付いて、剥がそうとするとシリコーンゴムがちぎれるほどです。クリーナーは芯を押すと出すぎ。主剤も最小の一滴でも1cm角程度の小面積には多過ぎです(説明書通りの量にすればOKと思います)。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする