782-GY 保水研磨パッドPRO 衛生陶器・タイル用 アイオン 30655808 782-GY 保水研磨パッドPRO 衛生陶器・タイル用 アイオン 30655808

保水研磨パッドPRO 衛生陶器・タイル用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質研磨層:アルミナ砥粒、保水層:PVAスポンジ 注文コード30655808 品番782-GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質など6種類から選べます 他の種類を見る

水をつけて擦るだけで保水スポンジが研磨層に水分を自動供給。黒ズミ汚れを強力除去!
保水性・柔軟性に優れたPVAスポンジ+アルミナ砥粒の組み合わせにより研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します。
水を付けて擦るだけのスポンジタイプ。保水層から研磨面に水分が補充されるため、作業がスムーズ。

使用場所洗面所、トイレ、浴室 用途洗面台、タイル、トイレなどのの衛生陶器のスケール汚れ落としまたは下地処理 材質研磨層:アルミナ砥粒、保水層:PVAスポンジ 粒度細目 寸法(mm)約85×60×20 耐熱温度(℃)60 繰り返し・詰め替え対応
注意
※使用出来ないもの:タイル目地・溝部分、樹脂部分、コーティング・塗装面、印刷部分、素焼きの陶器など。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30655808 782-GY 26716402 782-GY 保水研磨パッドPRO 衛生陶器・タイル用 アイオン 保水研磨パッドPRO 衛生陶器・タイル用 アイオン 1セット(50個) 59,980 税込65,978 注文コードが変更になりました
30655808 782-GY 21239559 782-GY 保水研磨パッド PRO 衛生陶器・タイル用 アイオン 保水研磨パッド PRO 衛生陶器・タイル用 アイオン 1個 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする