※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VXA Series(VXA2〜)
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/4
オリフィス径(Φmm)
3
ねじの種類
Rc
注文コード
30728731
品番
VXA2120M-02-1-B
参考基準価格(税別)
¥9,350
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・オリフィス径・ねじの種類
など
158
種類から選べます
他の種類を見る
使用流体
空気(中真空(0.1Pa・abs)・ノンリーク注)
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/4
型式
VXA21
質量(g)
170
種類
単体
材質(シール)
FKM
ブラケット
付
弁形式/ボディ形状
N.C./単体
オリフィス径(Φmm)
3
保証耐圧力(MPa)
1.5
材質(ボディ)
SUS
最高作動圧力差(MPa)
1.0
弁漏れ(cm
3
/min)
10
-6
Pa・m
3
/sec以下
最高システム圧力(MPa)
1.0
使用流体温度(℃)
-5〜40
周囲温度(℃)
-5〜40
材質(ホルダー)
PPS
流量特性
C〔dm
3
/(s・bar)〕:1.3、b:0.50、Cv:0.38
パイロット圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.25〜0.7