VXD2130HZ-03-5TZ1-B パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2130H〜) SMC 30737515

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2130H〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30737515 品番VXD2130HZ-03-5TZ1-B
参考基準価格(税別)¥12,430 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は52種類から選べます 他の種類を見る

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140〜2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140〜2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・保護等級: IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)

ポート数2ポート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする