サービングディッシュ ラウンド

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 30756645 品番 -
販売価格(税込) ¥4,400
販売価格(税別)
4,000

イタリア・ボローニャにて2005年に誕生したインテリアレーベルです。
ファッションやライフスタイルにも影響を与え得る独自のスタイルを確立し、ヨーロッパを中心に指示を集めています。ラインナップしたうあさしい色合いのテーブルウェアは、さまざまなインテリアにマッチし、食卓の楽しみを広げてくれるでしょう。

形状丸皿大 直径(Φmm)300 材質メラミン樹脂 電子レンジ× 食器洗浄機 ピンクモーブ 用途食卓や、アウトドア、ガーデンパーティにも 寸法(cm)30×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする