NO5108 インスタントセメント トーヨーマテラン 硬化時間24時間 30782736

インスタントセメント

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1.3kg) 灰色 注文コード30782736 品番NO5108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥360
この商品は色・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

水を加えるだけで作業できます。

灰色 硬化時間24時間 用途土間打ち、ブロック積み等。 危険物の類別非危険物
注意
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37041313
2023-06-05
用途:
最近地震が多く、家の周りで防水に使っています

地震の後を見ると、ひび割れが広がっていて、これは水が浸透してきたり、シロアリが入ったりしたら大変だと思い購入しました。水を混ぜるだけで良いので大変簡単です。乾くのも早く使いやすいのででも汚れません。じょうろに水を汲んで、古くなったバケツを使い、少しずつ水を加えながら使うとちょうど良いです。かなり長い間とっておけるので湿気のないところに置いておけば次回もひび割れを見つけたら使ったらいいと思います。大変便利でした。

4人が参考にしています
2022-08-22
用途:
モルタルの補修
その他業種

別途砂を買う必要もなく少量で購入出来るため使いやすかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
37041313
2022-12-03
用途:
一戸建ての下水のコンクリート製アクセスポイントの劣化したコンクリ部の穴埋め

トイレが使えないと困るので、施工後すぐ固まるこの製品を購入。確かに固まるのが早い。というか早すぎる。自分はプロではないので結構端折ったが、それでも固まるのが早く、袋の半分以上は無駄にした。ただ、本当に早く固まるので、すぐに固まって欲しい特に水回り施工箇所にはうってつけ。色々勉強になった製品だ。悪く言っているのではなく、適材適所であり、機会があればまた購入したい製品である。

対象商品:
37041252
2020-06-29
用途:
自宅自転車置き場の補修
その他業種

何時もは近くのホームセンターで子供に買ってきてもらうのですが偶々忙しそうだつたのでお願いしました。ホームセンターの物は20Kg入り、少量使用の時は10Kgも便利だと思った。

1人が参考にしています
対象商品:
37041313
2020-05-03
用途:
庭の土留め
アトリエ オーカーサ 様 (製造業)

素人にも扱いやすく、仕上がりも上々でした。小分けにして使用したのですが、セメントの量も水の量を量ったつもりですが、固かったり柔らかかったり。ちょっとした水の量の違いで粘度が変わるので、驚きでしたが、コテで撫でると綺麗になるので嬉しかったです。

対象商品:
37041252
2019-11-08
用途:
割れた部分に。
製造業

きれいに塗れたのですが、2ケ月後また割れてきました。水の配分が難しいと思います。

対象商品:
37041313
2017-02-12
用途:
家の修理に

ホームセンターで買うと、
持つの重いので助かりました。
商品は間違いの無い物でした。

2人が参考にしています
対象商品:
37041313
2015-07-03
用途:
階段の欠けた部分の補修
建設業・工事業

使い勝手が良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする