作業時に頻繁にスイッチのON、OFFをしますが、スイッチがすぐに壊れてしまうものがあります。スイッチの繰り返し耐久性のばらつきを小さくしてくれると有り難いです。
5年ほど使っているパトリオ6のスイッチの接触が悪くなって来たので購入。
パトリオ6同様に単三電池一本で使用できるのがイイです。
明るさはパトリオ6の1.5倍くらいある様な感じです。
ただ、ストラップを通す穴が無いのでこれを付けてもらえば完璧だと思います。
小型で適度な明るさ、広角なので使いやすいです。ウエストポーチにいままではGENTOS LU-707を常備していましたがこちらの方が短いので都合がいいです。