DM-043B フラッシュライト DMシリーズ GENTOS 30786464

フラッシュライト DMシリーズ

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30786464 品番DM-043B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなON/OFF点灯
防塵・防滴(IP54準拠)&1m落下耐久
エネループ使用可能

使用電池単4形アルカリ電池×3 電球の種類LED 特殊用途防滴 付属品テスト用電池 トラスコ品番819-3876 質量(g)110(電池含む) 本体寸法(mm)Φ30.5×105.6 全光束(Lm)約120(最大時) 保護等級IP54準拠 光源チップタイプ白色LED×1 連続点灯時間8H 耐水性防沫タイプ 照射距離(m)約74(最大時) 点灯時間約8時間 照射範囲ワイドビーム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30786455
2021-05-06
用途:
作業など暗いところで使用
自動車・二輪車・自転車関連業

単3形が2本と利用しやすく、軽くて長寿命です。リピしてます。

対象商品:
30786455
2019-12-16
用途:
工場作業時
株式会社一瀬製作所 様

ある程度の重さがあり、扱いやすい。明るさも、満足しています。

対象商品:
30786455
2019-09-12
用途:
塗装品の検査時
株式会社河合楽器製作所 様 (製造業)

作業時に頻繁にスイッチのON、OFFをしますが、スイッチがすぐに壊れてしまうものがあります。スイッチの繰り返し耐久性のばらつきを小さくしてくれると有り難いです。

1人が参考にしています
対象商品:
30786455
2019-09-07
用途:
非常時用
教育・研究機関

明るさ十分、。防水性、頑丈、これでどれだけ持つのかなあ、問題はそこだけ

対象商品:
30786446
2019-12-19
用途:
機械メンテナンス

一度落としただけで壊れた。前バージョンは耐久性も良かったので残念。

対象商品:
30786446
2019-01-05
用途:
機械メンテナンス

5年ほど使っているパトリオ6のスイッチの接触が悪くなって来たので購入。
パトリオ6同様に単三電池一本で使用できるのがイイです。
明るさはパトリオ6の1.5倍くらいある様な感じです。
ただ、ストラップを通す穴が無いのでこれを付けてもらえば完璧だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
30786446
2019-02-16
用途:
外出のお供。
その他業種

小型で適度な明るさ、広角なので使いやすいです。ウエストポーチにいままではGENTOS LU-707を常備していましたがこちらの方が短いので都合がいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
30786455
2019-01-13
用途:
夜間の徒歩用、非常用

単3電池使用で、小型であると同時に非常に明るく、携帯に便利である。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする