※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士元工業
富士元工業の 面取り・バリ取り
富士元工業の 面取りカッター
富士元工業の カッター(カウンターシンク)
Rスペシャル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
30787532
品番
NK20-40R-3
参考基準価格(税別)
¥62,620
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
チップ交換式で0.5〜5RまでのR面取り加工が可能です。
1個のチップで4面使える超硬チップ、寿命はハイスの5倍以上です。
刃径(Φmm)
56
シャンク径(Φmm)
20
刃数
3
材質
鋼
全長(mm)
115
用途
R面取り加工
トラスコ品番
796-6369
セット内容
ロックピン、レンチ(チップ別売)
質量(g)
482
適合チップ
N43GXR
切刃形状
3枚刃