ERD2699W リプレイスダウンライト ENDO(遠藤照明) 30797208

リプレイスダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30797208 品番ERD2699W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)39.9 仕様電源ユニット別梱包、断熱施工不可、ボルト取付兼用 種別FHT器具相当32W×3灯用 質量(kg)2.1 枠:アルミダイキャスト(白艶消)、コーン:アルミ(白艶消) 電源(V)100-242 全光束(Lm)3415 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)85.5 光源寿命40000時間 LEDLEDモジュール 演色指数(Ra)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする