※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXR Series(VXR2150〜)

(1件のレビュー)
37日以内出荷返品不可 37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/2 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 注文コード30797891 品番VXR2150-04-1DZ
参考基準価格(税別)¥20,680 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は管接続口径・定格電圧など139種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 管接続口径Rc1/2 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) ねじの種類Rc 使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30798616
2019-01-12
用途:
製品洗浄装置の給水
建設業・工事業

他社品と比べて安価、かつウォーターハンマ軽減構造なので結果的にピストンが長持ちします。
貯水槽に貯めた水を加圧給水する大型施設では水圧が高くて安定している反面ウォーターハンマが発生しやすくなります。
通常の電磁弁はボールバルブを勢いよく閉めたようにピタッと止まりますが、ウォーターハンマ対策として別途ショック吸収装置が必要になります。
このシリーズの製品は蛇口を閉めるのと同様にじわじわと止まるので、
その分のタイムラグが許容できる装置であればこの製品に置き換えることで本体価格低減とショック吸収装置不要化によるコストダウンが可能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする