VXR2150-04-2TL VXR Series(VXR2150~) SMC 30798047

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXR Series(VXR2150~)

(1件のレビュー)
37日以内出荷返品不可37日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/2注文コード30798047品番VXR2150-04-2TL
参考基準価格(税別)¥20,240販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ポート数2管接続口径Rc1/2定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30798616
2019-01-12
用途: 製品洗浄装置の給水
建設業・工事業

他社品と比べて安価、かつウォーターハンマ軽減構造なので結果的にピストンが長持ちします。
貯水槽に貯めた水を加圧給水する大型施設では水圧が高くて安定している反面ウォーターハンマが発生しやすくなります。
通常の電磁弁はボールバルブを勢いよく閉めたようにピタッと止まりますが、ウォーターハンマ対策として別途ショック吸収装置が必要になります。
このシリーズの製品は蛇口を閉めるのと同様にじわじわと止まるので、
その分のタイムラグが許容できる装置であればこの製品に置き換えることで本体価格低減とショック吸収装置不要化によるコストダウンが可能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする