ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 30798513 品番 ERD3397W
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
消費電力(W)5.0/5.5 仕様断熱施工不可 種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形器具相当 質量(kg)0.9 枠:アルミダイキャスト(白艶消)、バッフル:白艶消 電源(V)100 光源寿命40000時間 取付板厚(mm)1.5〜35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする