防湿形ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30798556 品番ERD3400W
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
消費電力(W)5.5/5.0 仕様防湿防雨形、断熱施工不可 種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当 質量(kg)0.6 枠:アルミダイキャスト(白艶消)、コーン:アルミ・鏡面仕上、透明強化ガラス タイプ防湿防雨形 電源(V)100-242 光源寿命40000時間 LEDLEDZランプ JDR×1 E11 演色指数(Ra)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする