※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VXR Series(VXR2150〜)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1/2
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
注文コード
30799273
品番
VXR2150A-04-2G
参考基準価格(税別)
¥21,560
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧
が
139
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
管接続口径
Rc1/2
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
使用流体
水(一般、60℃まで)・タービン油