ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の シーリングライト
軒下用シーリングダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30804174
品番
ERG5349S
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
防雨形
種別
12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W相当
質量(kg)
0.6
電源(V)
100-242
消費電力(W)
5.5/5
全光束(Lm)
425
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
77.2
LED
LEDZランプ JDR×1 E11
色(本体)
メタリック仕上(シルバーメタリック)、アルミ
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
85