ERK9843W 軒下用ベースライト ENDO(遠藤照明) 30804874

軒下用ベースライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30804874 品番ERK9843W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
タイプ20Wタイプ 直付 反射笠付形/トラフ形 質量(kg)1.5 仕様軒下用(防雨形:IP23)、調光不可 電源(V)100-242 光源寿命40000時間
注意
※LED電球は別売りです

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30804883
2019-01-19
用途:
使えない
運輸・通信業

写真のベースだけ来ました。照明をつけた写真載せないで下さい。
お金、まる損です。
皆さん遠藤照明は、確認を良くしてから注文しましょう。

22人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする