※サンプル画像(LED電球は別売りです)
ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 交換形LEDベースライト
軒下用ベースライト
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30804883
品番
ERK9844W
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
20Wタイプ
質量(kg)
1
仕様
軒下用(防雨形:IP23)、調光不可
色
白
取付
直付 反射笠付形/トラフ形
適合ユニット型式
RAD-839N、RAD-839W、RAD-840N、RAD-840W
定格入力電圧(V)
100-242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
70×630×53
器具・セット
器具のみ
光源寿命
40000時間
調光の可否
否
注意
※LED電球は別売りです