ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
アウトドアスポットライト(看板灯)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30808532
品番
ERS3772S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥68,000
消費電力(W)
60.1
仕様
電源内蔵、任意方向取付可能、防湿防雨形(IP65)、調光不可
種別
CDM-TP150W相当
質量(kg)
4.9
色
アルミダイキャスト、メタリック仕上(シルバーメタリック)、樹脂(ポリカーポネート・透明)
電源(V)
100-242
全光束(Lm)
5522
色温度(K)
5000 昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
91.8
光源寿命
40000時間
LED
LEDモジュール
演色指数(Ra)
85
注意
※ランプは別売りになります。