ENDO(遠藤照明)
アウトドアスポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
色
アルミダイキャスト、透明強化ガラス、メタリック仕上(シルバーメタリック)
注文コード
30809948
品番
ERS4012S
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
アルミダイキャスト、透明強化ガラス、メタリック仕上(シルバーメタリック)
仕様
任意方向取付可能、防雨形
適合
LEDZランプJDR×1 E11
種別
110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当
質量(kg)
0.9
電源(V)
100
消費電力(W)
5.5/5.0
注意
※LEDランプは別売りです。