画像準備中

VXZ Series(VXZ2230-0〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30815617 品番VXZ2230-02-1DR1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,250
この商品は155種類から選べます 他の種類を見る

幅広い分野で活躍する、流体用ソレノイドバルブ。
消費電力低減(DC仕様)。
耐食性向上、特殊磁性材採用。
難燃性UL94V-0準拠、難燃性モールドコイル材料。
保護等級IP65。
静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減(DC仕様)。
メンテナンス性向上、ナット方式によりメンテナンスが容易。

リード線取出方法DIN形ターミナル 材質(シール)NBR 管接続口径1/4 定格電圧AC100(50/60Hz) 弁形式/ボディ形状N.C./単体 オリフィス径(Φmm)10 耐圧(MPa)5.0 弁構造差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートダイヤフラムタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする