ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 一体型LEDベースライト
135シリーズ LEDZ TWIN TUBE メンテナンスユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30815916
品番
RAD-415WB
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
タイプ
FHP45W Type ナチュラルホワイトタイプ
色温度(K)
4000
光源色
ナチュラルホワイトホワイト
光束(Lm)
2828
明るさ(Lm)
2828
寸法(幅W×高さH)(mm)
46.4×560
電力(W)
19.1
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
54×560×31.3
器具・セット
器具のみ
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否