ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 一体型LEDベースライト
135シリーズ LEDZ TWIN TUBE メンテナンスユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30815934
品番
RAD-416NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
FHP32W Type 昼白色タイプ
色温度(K)
5000
光束(Lm)
1848
寸法(幅W×高さH)(mm)
46.4×412
電力(W)
14.4
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
82