ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 一体型LEDベースライト
135シリーズ LEDZ TWIN TUBE メンテナンスユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30815943
品番
RAD-416WB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
FHP32W Type ナチュラルホワイトタイプ
色温度(K)
4000
光束(Lm)
1831
寸法(幅W×高さH)(mm)
46.4×412
電力(W)
14.4
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
82
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
30815943
RAD-416WB
63240110
RAD416WC
シリーズ LEDZ TWIN TUBE メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)
1台
¥
5,998
税込
¥
6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)