135シリーズ LEDZ TWIN TUBE メンテナンスユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30815952 品番RAD-416WWB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
タイプFHP32W Type 温白色タイプ 色温度(K)3500 光束(Lm)1723 寸法(幅W×高さH)(mm)46.4×412 電力(W)14.4 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする