バラストレス水銀レフ形LEDランプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30816503 品番RAD-590N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)31.5 仕様取換用パッキン付属、落下防止ワイヤー付、防湿防雨形(IP55)、耐雷サージ±6kV(コモンモード) 質量(g)860 タイプ防湿防雨形 電源(V)100-242 口金E39 全光束(Lm)4000 色温度(K)5000 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.9 光源寿命40000時間 LEDバラストレス水銀レフランプ(E39)300W相当〜250W相当 調光の可否

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30816503
2021-06-01
用途:
工場前の照明

従来の水銀灯を使っていました。手間が少なく金額と納期にも満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする