Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 建物まわり
Panasonic(パナソニック)の 雨どい
Panasonic(パナソニック)の 曲がり
アイアン丸・ハイ丸 てり曲り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30820466
品番
KQ5448
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,698
¥
1,398
バスケットに入れる
サイズ
105(75°)
色
しんちゃ
仕様
差込式
分類
軒系列部材