Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 建物まわり
Panasonic(パナソニック)の 雨どい
Panasonic(パナソニック)の 雨どい金具
アイアン丸・ハイ丸 落葉止め
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30821446
品番
KQ9951
参考基準価格(税別)
¥3,920
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
サイズ
120×1000(w108)
仕様
クリップ同梱前耳・後耳一体式(A):30個
材質
(本体)アルミ、(クリップ)ステンレス
分類
軒系列部材