ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
ピクチャーブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30829618
品番
ERB6117WA
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4
仕様
灯体可動形、調光不可
種別
白熱球40W形器具相当
質量(kg)
0.8
色
白艶消
電源(V)
100
全光束(Lm)
410
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
102.5
LED
LEDユニットブロック×1
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82