ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ペンダントライト
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30831176
品番
ERP7021W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,500
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.2(RA-606FBA使用時)
仕様
調光不可
種別
白熱球50W形×1器具相当
質量(kg)
0.8
色
白艶消
電圧(V)
AC100
全光束(Lm)
493
色温度(K)
ディスク75
LEDランプ
LEDZランプディスク75×1
エネルギー消費効率(Lm/W)
94.8
色(本体)
白艶消
LED寿命(時間)
40000
灯数
1
演色指数(Ra)
85
電球の種類
白熱球
調光の可否
否