ERP7123W ペンダントライト ENDO(遠藤照明) 30831194

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 質量(kg)0.9 注文コード30831194 品番ERP7123W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は質量など6種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)5.5(RAD-431M使用時) 仕様- 種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具×1相当 質量(kg)0.9 アルミヘアライン仕上、アルミ、コーン:アルミ・鏡面仕上 電源(V)100 全光束(Lm)120 色温度(K)LEDZランプJDR エネルギー消費効率(Lm/W)21.8 光源寿命40000時間 LEDLEDZランプJDR×1 色(本体)アルミヘアライン仕上、アルミ、コーン:アルミ・鏡面仕上 灯数1 演色指数(Ra)82、80 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする