ペンダントライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 質量(kg)1 注文コード30831212 品番ERP7295W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,700
この商品は質量など6種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)5.2(RA-606FBA使用時) 仕様調光不可 種別白熱球60W形×1器具相当 質量(kg)1 本体:白艶消、セード:乳白アクリル 電圧(V)AC100 全光束(Lm)468 色温度(K)ディスク75 LEDランプLEDZランプディスク75×1 エネルギー消費効率(Lm/W)90 色(本体)本体:白艶消、セード:乳白アクリル LED寿命(時間)40000 灯数1 演色指数(Ra)85 電球の種類白熱球 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする