ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の シーリングライト
シーリングライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
白熱球30W形×1器具相当
注文コード
30831903
品番
ERG5065W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
種別
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
3.5(RA-621FBA使用時)
種別
白熱球30W形×1器具相当
質量(kg)
0.3
全光束(Lm)
293
エネルギー消費効率(Lm/W)
83.7
仕様
調光不可
電源(V)
100
LED
LEDZランプディスク45×1
色(本体)
白艶消
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
85
調光の可否
否