ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の シーリングライト
シーリングライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
白熱球50W形×1相当
注文コード
30831928
品番
ERG5080W
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
種別
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.2(RA-606FBA使用時)
種別
白熱球50W形×1相当
質量(kg)
0.5
全光束(Lm)
493
エネルギー消費効率(Lm/W)
94.8
仕様
調光不可
電源(V)
100
LED
LEDZランプディスク75×1
色(本体)
白艶消
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
85
調光の可否
否