ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の シーリングライト
シーリングライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
白熱球40W形×1相当
注文コード
30831937
品番
ERG5252W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
種別
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.9
種別
白熱球40W形×1相当
質量(kg)
0.3
全光束(Lm)
552
エネルギー消費効率(Lm/W)
106.5
仕様
器具外結線専用型(ボックス対応)、調光不可
電源(V)
100
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED
LEDランプ×1
色(本体)
オフホワイト艶消
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否