ERB6058W アウトドアブラケット ENDO(遠藤照明) 30834572

アウトドアブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)3.5 注文コード30834572 品番ERB6058W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は消費電力など6種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)3.5 種別白熱球30W形相当 質量(kg)1.2 レザー仕上(ダークグレー)、アルミダイキャスト/乳白消ガラス 全光束(Lm)267 仕様壁面・天井面取付兼用型、防湿防雨形、調光不可 電源(V)100 色温度(K)4000 ナチュラルホワイト エネルギー消費効率(Lm/W)76.2 光源寿命40000時間 LEDLEDZ ランプディスク 45×1 GU10 演色指数(Ra)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする