ERB6134WA アウトドアブラケット ENDO(遠藤照明) 30834606

アウトドアブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード30834606品番ERB6134WA
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
消費電力(W)9.5種別白熱球50W形相当質量(kg)1.8白艶消、乳白消ガラス全光束(Lm)429仕様壁面取付専用型、縦向き・横向き取付可、防湿形、調光不可電源(V)100色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)45.1LEDLEDユニット ブロック150×1LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする