ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
アウトドアブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
5
注文コード
30834624
品番
ERG5467B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
消費電力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5
種別
フロストクリプトン球40W形相当
質量(kg)
1
色
黒、乳白消ガラス
全光束(Lm)
305
仕様
器具外結線専用型(ボックス対応)、壁面・天井面取付兼用型、防湿防雨形、調光不可
電源(V)
100
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
61
光源寿命
40000時間
LED
LEDランプ(RAD-427L)E17×1
演色指数(Ra)
80