ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の バルコニーまわり
ENDO(遠藤照明)の ガーデンライト
ENDO(遠藤照明)の ライト本体
庭園灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全光束(Lm)
582
注文コード
30835446
品番
ERL8124S
参考基準価格(税別)
¥58,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
全光束
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
LED
LEDユニット ブロック100
電源(V)
100
種別
白熱球60W形器具相当
消費電力(W)
6.7
色
メタリック仕上(シルバーメタリック)、ステンレス、アルミ、アルミダイキャスト、乳白消ガラス
質量(kg)
5.3
光源寿命
40000時間
色温度(K)
4000 ナチュラルホワイト
演色指数(Ra)
82
エネルギー消費効率(Lm/W)
86.8
全光束(Lm)
582
仕様
防雨形、調光不可