ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の バルコニーまわり
ENDO(遠藤照明)の ガーデンライト
ENDO(遠藤照明)の ライト本体
庭園灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全光束(Lm)
542
注文コード
30835455
品番
ERL8125S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥58,500
この商品は
全光束
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
LED
LEDユニット ブロック100
電源(V)
100
種別
白熱球60W形器具相当
消費電力(W)
6.7
色
メタリック仕上(シルバーメタリック)、ステンレス、アルミ、アルミダイキャスト、乳白消ガラス
質量(kg)
5.3
光源寿命
40000時間
色温度(K)
3000
演色指数(Ra)
82
エネルギー消費効率(Lm/W)
80.8
全光束(Lm)
542
仕様
防雨形、調光不可