ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の バルコニーまわり
ENDO(遠藤照明)の ガーデンライト
ENDO(遠藤照明)の ライト本体
庭園灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全光束(Lm)
260
注文コード
30835464
品番
ERL8182H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全光束
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
LED
LEDランプ(RAD-427L)E17×1
電源(V)
100
種別
フロストクリプトン球40W形相当
消費電力(W)
5
色
レザー仕上(ダークグレー)、アルミパイプ・アルミダイキャスト、乳白消ガラス
光源寿命
40000時間
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
80
エネルギー消費効率(Lm/W)
52
全光束(Lm)
260
仕様
防雨形、調光不可